MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600L6Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-600L6Z) - SMC
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41578163MY1B25-600L6Z
72,710
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578172MY1B25-600L6Z-A93L
76,780
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578188MY1B25-600L6Z-M9BW
78,870
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578197MY1B25-600L6Z-M9NL
79,200
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41578206MY1B25-600L6Z-M9BWL
79,530
73,980
81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする