SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-700A6Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41580577
MY1B25-700A6Z-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
67,820
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41580586
MY1B25-700A6Z-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BWV
¥
71,890
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください