SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-800H7Z)
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41582957
MY1B25-800H7Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
84,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41582966
MY1B25-800H7Z-M9PV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9PV
¥
87,120
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください