MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900HZ) - SMC
ストローク(mm)900ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)25右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41584305MY1B25-900HZ25900
79,420
71,980
79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584314MY1B25-900HZ-A9325900
82,830
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584323MY1B25-900HZ-A93L25900
83,490
75,980
83,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584332MY1B25-900HZ-A93VL25900
84,150
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584348MY1B25-900HZ-M9B25900
85,030
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584357MY1B25-900HZ-M9N25900
85,250
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584366MY1B25-900HZ-M9BW25900
85,580
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584375MY1B25-900HZ-M9BL25900
85,690
76,980
84,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584384MY1B25-900HZ-M9BWL25900
86,240
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584393MY1B25-900HZ-M9NWZ25900
86,900
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584402MY1B25-900HZ-M9BWZ25900
86,900
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする