SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900SLZ)
ストローク(mm)
900
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41584716
MY1B25-900SLZ
CADデータダウンロード
¥
68,090
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584725
MY1B25-900SLZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
74,360
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41584734
MY1B25-900SLZ-M9PAL
CADデータダウンロード
¥
76,560
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください