SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-110HZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
110
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41586405
MY1B25G-110HZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
70,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41586414
MY1B25G-110HZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
73,320
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください