MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1450Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1450Z) - SMC
ストローク(mm)1450ポートねじの種類(-) Rc作動方式複動配管形式(G) 集中配管形チューブ内径(Φmm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41588146MY1B25G-1450Z251450
70,950
65,980
72,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41588155MY1B25G-1450Z-A93L251450
75,020
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする