曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1500Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1500Z) - SMC
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41588338MY1B25G-1500Z-A93L(L) 3A93
¥75,020
¥66,980
¥73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41588347MY1B25G-1500Z-M9B(-) 0.5M9B
¥76,560
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41588356MY1B25G-1500Z-M9BL(L) 3M9B
¥77,220
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする