曜日別特売
MY1B25G-1500Z-M9B MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1500Z) SMC 41588347

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1500Z)MY1B25G-1500Z-M9B

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
41588347
品番
MY1B25G-1500Z-M9B
参考基準価格(税別)¥76,560販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
1500
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする