SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-1800HZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1800
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41589458
MY1B25G-1800HZ
CADデータダウンロード
¥
94,770
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41589467
MY1B25G-1800HZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
98,840
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41589476
MY1B25G-1800HZ-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
101,810
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください