曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2200Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-2200Z) - SMC
ストローク(mm)
2200
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41590946MY1B25G-2200Z
91,410
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41590955MY1B25G-2200Z-A93L
95,480
86,980
95,678(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41590964MY1B25G-2200Z-M9PL
97,900
87,980
96,778(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする