SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-240Z)
ストローク(mm)
240
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41591366
MY1B25G-240Z
CADデータダウンロード
¥
50,490
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41591375
MY1B25G-240Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
56,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください