SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-420HZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41595986
MY1B25G-420HZ
CADデータダウンロード
¥
72,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41595995
MY1B25G-420HZ-M9N
CADデータダウンロード
¥
78,430
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41596004
MY1B25G-420HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
79,420
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください