SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-425Z)
ストローク(mm)
425
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41596144
MY1B25G-425Z
CADデータダウンロード
25
425
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41596153
MY1B25G-425Z-A93L
CADデータダウンロード
25
425
¥
57,970
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41596162
MY1B25G-425Z-M9NL
CADデータダウンロード
25
425
¥
60,390
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください