MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-610L6LZ)
- ストローク(mm)
- 610
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (-) 0.5
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- A93V
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



























