SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1200ALZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41613942
MY1B32-1200ALZ
CADデータダウンロード
¥
98,230
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41613958
MY1B32-1200ALZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
102,300
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください