SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1200H6Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41614107
MY1B32-1200H6Z
CADデータダウンロード
¥
111,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41614116
MY1B32-1200H6Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
115,170
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください