SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1200H7Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41614125
MY1B32-1200H7Z
CADデータダウンロード
¥
111,760
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41614134
MY1B32-1200H7Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
118,030
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください