SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1200LSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41614353
MY1B32-1200LSZ
CADデータダウンロード
¥
94,820
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41614362
MY1B32-1200LSZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
100,430
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください