SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1300HZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1300
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41615123
MY1B32-1300HZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
116,160
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41615132
MY1B32-1300HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
116,710
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください