SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1300LZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41615175
MY1B32-1300LZ
CADデータダウンロード
¥
107,030
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41615184
MY1B32-1300LZ-A93
CADデータダウンロード
¥
110,440
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41615193
MY1B32-1300LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
111,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41615202
MY1B32-1300LZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
113,190
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください