SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1450LZ)
ストローク(mm)
1450
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
32
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41616286
MY1B32-1450LZ
CADデータダウンロード
32
1450
¥
111,430
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41616295
MY1B32-1450LZ-M9BZ
CADデータダウンロード
32
1450
¥
118,470
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください