SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1600AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41617153
MY1B32-1600AZ
CADデータダウンロード
¥
100,430
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617162
MY1B32-1600AZ-A93
CADデータダウンロード
¥
103,840
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617178
MY1B32-1600AZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
106,040
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617187
MY1B32-1600AZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
106,590
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください