SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1600HSZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41617248
MY1B32-1600HSZ
CADデータダウンロード
¥
105,050
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617257
MY1B32-1600HSZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
110,660
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41617266
MY1B32-1600HSZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
111,210
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください