SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-163Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
163
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41617713
MY1B32-163Z
CADデータダウンロード
¥
62,810
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください