曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000HZ) - SMC
ストローク(mm)
2000
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41619052MY1B32-2000HZ
¥125,290
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41619068MY1B32-2000HZ-A93L
¥129,360
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41619077MY1B32-2000HZ-M9N
¥131,120
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41619086MY1B32-2000HZ-M9BWL
¥132,110
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41619095MY1B32-2000HZ-M9BVL
¥132,440
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする