SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-300AA6Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41622568
MY1B32-300AA6Z
CADデータダウンロード
¥
73,540
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41622577
MY1B32-300AA6Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
79,700
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください