曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400AZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400AZ) - SMC
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
リード線(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41627258MY1B32-400AZ-A93L(L) 3A93
¥78,100
¥69,980
¥76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627276MY1B32-400AZ-M9B(-) 0.5M9B
¥79,640
¥71,980
¥79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627294MY1B32-400AZ-M9N(-) 0.5M9N
¥79,860
¥71,980
¥79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627312MY1B32-400AZ-M9BW(-) 0.5M9BW
¥80,190
¥71,980
¥79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627337MY1B32-400AZ-M9BL(L) 3M9B
¥80,300
¥71,980
¥79,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627355MY1B32-400AZ-M9NV(-) 0.5M9NV
¥80,520
¥72,980
¥80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627373MY1B32-400AZ-M9NWV(-) 0.5M9NWV
¥80,850
¥72,980
¥80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627407MY1B32-400AZ-M9BWL(L) 3M9BW
¥80,850
¥72,980
¥80,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627425MY1B32-400AZ-M9BZ(Z) 5M9B
¥81,070
¥73,980
¥81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41627443MY1B32-400AZ-M9BAL(L) 3M9BA
¥82,500
¥73,980
¥81,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする