曜日別特売
MY1B32-400AZ-M9NV MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400AZ) SMC 41627355

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-400AZ)MY1B32-400AZ-M9NV

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
41627355
品番
MY1B32-400AZ-M9NV
参考基準価格(税別)¥80,520販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NV
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする