曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-465Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-465Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)465配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41630566MY1B32-465Z
69,410
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630575MY1B32-465Z-M9BV
75,900
66,980
73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41630584MY1B32-465Z-M9BVZ
77,220
69,980
76,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする