SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500A6SZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631214
MY1B32-500A6SZ
CADデータダウンロード
¥
74,530
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41631223
MY1B32-500A6SZ-M9N
CADデータダウンロード
¥
80,360
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください