SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-500L6LZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41631826
MY1B32-500L6LZ
CADデータダウンロード
¥
91,140
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41631835
MY1B32-500L6LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
95,210
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41631844
MY1B32-500L6LZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
99,610
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください