SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-520LZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
520
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41632824
MY1B32-520LZ
CADデータダウンロード
¥
91,630
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41632833
MY1B32-520LZ-A93
CADデータダウンロード
¥
95,040
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41632842
MY1B32-520LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
95,700
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41632858
MY1B32-520LZ-M9NZ
CADデータダウンロード
¥
98,780
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください