SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-600L6LZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41634958
MY1B32-600L6LZ
CADデータダウンロード
¥
93,340
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41634967
MY1B32-600L6LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
99,610
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41634976
MY1B32-600L6LZ-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
100,380
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください