SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-820Z)
ストローク(mm)
820
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41640612
MY1B32-820Z
CADデータダウンロード
¥
78,210
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41640628
MY1B32-820Z-A93
CADデータダウンロード
¥
81,620
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41640637
MY1B32-820Z-M9N
CADデータダウンロード
¥
84,040
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください