SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1030AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1030
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643647
MY1B32G-1030AZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
95,700
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください