SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1050Z)
ストローク(mm)
1050
ポートねじの種類
(-) Rc
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41643814
MY1B32G-1050Z
CADデータダウンロード
32
1050
¥
82,610
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41643823
MY1B32G-1050Z-M9BL
CADデータダウンロード
32
1050
¥
88,880
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください