SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-120Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41644803
MY1B32G-120Z
CADデータダウンロード
¥
62,810
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41644812
MY1B32G-120Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
66,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41644828
MY1B32G-120Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
68,970
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41644837
MY1B32G-120Z-M9BWM
CADデータダウンロード
¥
69,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください