SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1300HZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645153
MY1B32G-1300HZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
113,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645162
MY1B32G-1300HZ-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
115,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645178
MY1B32G-1300HZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
116,710
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください