SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1320Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1320
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41645284
MY1B32G-1320Z
CADデータダウンロード
¥
89,210
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41645293
MY1B32G-1320Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
93,280
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください