MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1600HZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-1600HZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1600配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41646307MY1B32G-1600HZ
116,490
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646316MY1B32G-1600HZ-A93
119,900
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646325MY1B32G-1600HZ-A93L
120,560
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646334MY1B32G-1600HZ-M9N
122,320
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
41646343MY1B32G-1600HZ-M9BL
122,760
109,800
120,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする