SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-180HZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41647052
MY1B32G-180HZ
CADデータダウンロード
¥
85,690
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41647068
MY1B32G-180HZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
89,760
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41647077
MY1B32G-180HZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
91,960
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください