SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000LZ)
ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41647348
MY1B32G-2000LZ
CADデータダウンロード
¥
122,430
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41647357
MY1B32G-2000LZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41647366
MY1B32G-2000LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
128,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください