曜日別特売

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000Z)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000Z) - SMC
ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41647375MY1B32G-2000Z
¥102,410
¥91,980
¥101,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41647384MY1B32G-2000Z-A93
¥105,820
¥96,980
¥106,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41647393MY1B32G-2000Z-M9B
¥108,020
¥98,980
¥108,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする