MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2100H6Z)
- ストローク(mm)
- 2100
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- 右側ストローク調整ユニット
- (H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















