SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2100Z)
ストローク(mm)
2100
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41647962
MY1B32G-2100Z
CADデータダウンロード
¥
113,960
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41647978
MY1B32G-2100Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
118,030
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200