MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-220LZ)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-220LZ) - SMC
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41648118MY1B32G-220LZ
85,030
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41648127MY1B32G-220LZ-A93
88,440
77,980
85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41648136MY1B32G-220LZ-A93L
89,100
79,980
87,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41648145MY1B32G-220LZ-M9BWL
91,850
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする