SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-280Z)
ストローク(mm)
280
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41649003
MY1B32G-280Z
CADデータダウンロード
¥
65,010
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41649012
MY1B32G-280Z-A93
CADデータダウンロード
¥
68,420
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください