SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-420LZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
420
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41651864
MY1B32G-420LZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
93,500
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41651873
MY1B32G-420LZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
96,250
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください