SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-4500Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
4500
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41652056
MY1B32G-4500Z
CADデータダウンロード
¥
171,710
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200